Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch negativ SNHX0904ANN-K88 WXN15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-7545134
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SNHX0904ANN-K88 WXN15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch negativ SNHX ...-K88 • Hauptfreiwinkel=0° • WXN15 • Eckenradius=0,4mm • Planschneidenbreite=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
SNHX0904ANN-K88 WXN15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
9,52 mm
B3:
9,52 mm
C1:
4,68 mm
D1:
0,4 mm
D6:
1,5 mm
D7:
25 °
D75:
0,004 kg
E41:
F
E6:
2
E9:
K88
F1:
N
F2:
4
G1:
H
G4:
4,08 mm
G5:
3
G6:
3,9 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WXN15
H5:
TiCN+
H6:
S
J11:
SNHX0904ANN
Bezeichnung:
SNHX0904ANN-K88 WXN15
Anzahl Schneidkanten:
8
l:
9,52 mm
s:
4,68 mm
b:
1,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.