Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichtplatten XNGX0904ANN-F67 WXM15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-7545139
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     XNGX0904ANN-F67 WXM15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Schlichtplatten XNGX ...-F67 • Hauptfreiwinkel=0° • WXM15 • Eckenradius=0,4mm • Planschneidenbreite=5mm
Weitere Informationen:
J21:
XNGX0904ANN-F67 WXM15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
99
A2:
0 °
B1:
9,52 mm
B3:
9,52 mm
C1:
4,675 mm
D1:
0,4 mm
D6:
5 mm
D7:
16 °
D75:
0,002 kg
E41:
E
E6:
2
E9:
F67
F1:
N
F2:
1
G1:
G
G4:
4,08 mm
G5:
3
G6:
3,9 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WXM15
H5:
TiAlN/TiN
H6:
S
J11:
XNGX0904ANN
Bezeichnung:
XNGX0904ANN-F67 WXM15
Toleranzklasse:
G
Anzahl Schneidkanten:
2
d:
9,52 mm
s:
4,68 mm
b:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.