Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ 55° DNMG110408-MU5 WMP20S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch negativ 55°
Rhombisch negativ 55°
Rhombisch negativ 55°
Artikel-Nr.:
     C9599-7560034
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     DNMG110408-MU5 WMP20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 55° DNMG ...-MU5 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
DNMG110408-MU5 WMP20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
55 °
A2:
0 °
B1:
11,628 mm
B3:
9,525 mm
C1:
4,762 mm
D1:
0,8 mm
D7:
12 °
D75:
0,007 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
MU5
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
4,86 mm
G5:
2
G6:
3,81 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WMP20S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
DNMG110408
Bezeichnung:
DNMG110408-MU5 WMP20S
r:
0,8 mm
f:
0,18 - 0,35 mm
a p:
0,6 - 4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,02*
€ 184,4738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,74*
€ 184,1406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,95*
€ 176,0605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,50*
€ 167,195
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,90*
€ 148,631
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.