Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ 55° DNMG150616-MU5 WMP20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch negativ 55°
Rhombisch negativ 55°
Rhombisch negativ 55°
Artikel-Nr.:
     C9599-7560050
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     DNMG150616-MU5 WMP20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 55° DNMG ...-MU5 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=1,6mm
Weitere Informationen:
J21:
DNMG150616-MU5 WMP20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
55 °
A2:
0 °
B1:
15,504 mm
B3:
12,7 mm
C1:
6,35 mm
D1:
1,6 mm
D7:
12 °
D75:
0,015 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
MU5
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
6,45 mm
G5:
2
G6:
5,16 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WMP20S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
DNMG150616
Bezeichnung:
DNMG150616-MU5 WMP20S
r:
1,6 mm
f:
0,25 - 0,5 mm
a p:
1,2 - 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.