Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigon negativ 80° WNMG080412-MU5 WMP20S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trigon negativ 80°
Trigon negativ 80°
Trigon negativ 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-7560066
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WNMG080412-MU5 WMP20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon negativ 80° WNMG ...-MU5 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
WNMG080412-MU5 WMP20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
7
A1:
80 °
A2:
0 °
B1:
8,687 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,762 mm
D1:
1,2 mm
D7:
12 °
D75:
0,009 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
MU5
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
4,86 mm
G5:
2
G6:
5,16 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WMP20S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
WNMG080412
Bezeichnung:
WNMG080412-MU5 WMP20S
r:
1,2 mm
f:
0,2 - 0,5 mm
a p:
1 - 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,83*
€ 193,7677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,10*
€ 191,709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,25*
€ 183,5575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,50*
€ 173,145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,12*
€ 156,0328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.