Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal DB133-12-00.900A1-WJ30ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7577903
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DB133-12-00.900A1-WJ30ER
EAN/GTIN:
     4031132426792
Suchbegriffe:
Kleinstbohrer
Microbohrer
Mikrobohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal DB133 • Supreme • 12xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30ER • Dc=0,9mm
Weitere Informationen:
J21:
DB133-12-00.900A1-WJ30ER
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
0,9 mm
B3:
21,004 mm
B4:
12,6 mm
B5:
57 mm
B6:
14 mm
B7:
0,164 mm
B71:
56,836 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,004 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ER
H4:
H
H5:
AlCrN-Kopfbeschichtu
J1:
TP-NORM 65M
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DB133-12-00.900A1-WJ30ER
D c:
0,9 mm
L c:
12,6 mm
l 1:
57 mm
l 2:
14 mm
l 5:
36 mm
d 1:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinstbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,49*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 331,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,56*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,77*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,95*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.070.12
ab € 495,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 528,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.