Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Kurzklemmhalter PCFN...CA PCFNR12CA-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Kurzklemmhalter PCFN...CA
ISO-Kurzklemmhalter PCFN...CA
ISO-Kurzklemmhalter PCFN...CA
Artikel-Nr.:
     C9599-7583158
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     PCFNR12CA-12
EAN/GTIN:
     k.A.
ISO-Kurzklemmhalter PCFN...CA • metrisch • rechts • κ=90° • Dc(min)=50mm
Weitere Informationen:
J21:
PCFNR12CA-12
J3:
W
NSM:
DIN4000-175
BLD:
6
A2:
20 mm
A3:
47 mm
B1:
15 mm
B5:
47 mm
C11:
KKH
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
012R
C4:
20 mm
C8:
13,3 mm
D7:
0,09 kg
E1:
90 °
E3:
80 °
E4:
0 °
F1:
R
F2:
G
F5:
P
G10:
8 mm
G4:
20 mm
G6:
7 mm
G7:
20 °
G8:
6 mm
H4:
S
J42:
CNMG 432
J7:
0
Bezeichnung:
PCFNR12CA-12
h 1:
12 mm
b:
13,3 mm
D c min:
50 mm
d 8:
7 mm
l 13:
20 mm
f:
20 mm
h:
20 mm
l 1:
47 mm
l 5:
32 mm
t:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,56*
€ 201,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1175
ab € 15,49*
Zubehör
WALTER
ISO2936-2,5
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.