Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Kurzklemmhalter PSKN...CA PSKNR10CA-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Kurzklemmhalter PSKN...CA
ISO-Kurzklemmhalter PSKN...CA
ISO-Kurzklemmhalter PSKN...CA
Artikel-Nr.:
     C9599-7583221
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     PSKNR10CA-09
EAN/GTIN:
     k.A.
ISO-Kurzklemmhalter PSKN...CA • metrisch • rechts • κ=75° • Dc(min)=40mm
Weitere Informationen:
J21:
PSKNR10CA-09
J3:
W
NSM:
DIN4000-175
BLD:
6
A2:
14 mm
A3:
42 mm
B1:
20 mm
B5:
44 mm
C11:
KKH
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
010R
C4:
15 mm
C8:
10 mm
D7:
0,042 kg
E1:
75 °
E3:
90 °
E4:
0 °
F1:
R
F2:
G
F5:
P
G10:
8 mm
G4:
20 mm
G6:
7 mm
G7:
20 °
G8:
5 mm
H4:
S
J42:
SNMG 322
J7:
0
Bezeichnung:
PSKNR10CA-09
l 14:
2,2 mm
h 1:
10 mm
b:
10 mm
D c min:
40 mm
d 8:
7 mm
l 13:
20 mm
f:
14 mm
h:
15 mm
l 1:
44 mm
l 5:
17 mm
t:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,26*
€ 210,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1175
ab € 15,45*
Zubehör
WALTER
ISO2936-2
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.