Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ 55° DNMM150608-HU5 WSM20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch negativ 55°
Rhombisch negativ 55°
Rhombisch negativ 55°
Artikel-Nr.:
     C9599-7583796
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     DNMM150608-HU5 WSM20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 55° DNMM ...-HU5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
DNMM150608-HU5 WSM20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
55 °
A2:
0 °
B1:
15,504 mm
B3:
12,7 mm
C1:
6,35 mm
D1:
0,8 mm
D7:
5 °
D75:
0,014 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
HU5
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
6,35 mm
G5:
2
G6:
5,16 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM20S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
DNMM150608
Bezeichnung:
DNMM150608-HU5 WSM20S
r:
0,8 mm
f:
0,25 - 0,45 mm
a p:
1 - 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.