Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ 55° DNMM150612-HU5 WMP20S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch negativ 55°
Rhombisch negativ 55°
Rhombisch negativ 55°
Artikel-Nr.:
     C9599-7583853
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     DNMM150612-HU5 WMP20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 55° DNMM ...-HU5 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
DNMM150612-HU5 WMP20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
55 °
A2:
0 °
B1:
15,504 mm
B3:
12,7 mm
C1:
6,35 mm
D1:
1,2 mm
D7:
5 °
D75:
0,014 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
HU5
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
6,35 mm
G5:
2
G6:
5,16 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WMP20S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
DNMM150612
Bezeichnung:
DNMM150612-HU5 WMP20S
r:
1,2 mm
f:
0,3 - 0,5 mm
a p:
1,5 - 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,01*
€ 241,5819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,33*
€ 239,5827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,05*
€ 228,5395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,86*
€ 209,2734
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,20*
€ 196,588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.