Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer TC115-M1.6-C0-WY80AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7606181
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC115-M1.6-C0-WY80AA
EAN/GTIN:
     4042446300142
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer TC115 • Perform • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6H • DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • WY80AA • M 1.6 • P=0,35mm
Weitere Informationen:
J21:
TC115-M1.6-C0-WY80AA
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
1,6 mm
A25:
M 1.6
A3:
0,35 mm
A5:
6H
A6:
1,23 mm
B1:
6 mm
B2:
6 mm
B3:
40,62 mm
B4:
0,82 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0025
C3:
2,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
45 °
D7:
0,004 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WY80AA
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
TC115-M1.6-C0-WY80AA
D N:
M 1.6
P:
0,35 mm
l 1:
40 mm
L c:
6 mm
l 3:
6 mm
d 1:
2,5 mm
⃞:
2,1 mm
l 9:
5 mm
N:
2
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m1,6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 242,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,84*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 204,48*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 724,29*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 724,20*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 739,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.