Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrreihige Gewindefräser TC620-M5-A1D-WB10TJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7611356
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC620-M5-A1D-WB10TJ
EAN/GTIN:
     4042446300586
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser m5
bohrgewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser TC620 • Supreme • Schaft DIN 6535 HA • metrisch • WB10TJ • ≤2xD • Drallwinkel 20° • M 5 • Dc=3,9mm
Weitere Informationen:
J21:
TC620-M5-A1D-WB10TJ
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
3,9 mm
A5:
3,95 mm
B2:
10,4 mm
B3:
21 mm
B5:
57 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D31:
M60
D32:
0,8 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,022 kg
E2:
3,5 °
F1:
R
F21:
3
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WB10TJ
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
TC620-M5-A1D-WB10TJ
D N:
M 5
P:
0,8 mm
D c:
3,9 mm
l 21:
1,6 mm
L c:
10,4 mm
l 4:
21 mm
l 1:
57 mm
d 1:
6 mm
Z:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.