Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigon positiv 80° WCGT020102-FN2 WNN10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trigon positiv 80°
Trigon positiv 80°
Trigon positiv 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-7629771
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WCGT020102-FN2 WNN10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon positiv 80° WCGT ...-FN2 • WNN10 • r=0,2mm
Weitere Informationen:
J21:
WCGT020102-FN2 WNN10
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
7
A1:
80 °
A2:
7 °
B1:
2,7 mm
B3:
3,97 mm
C1:
1,59 mm
D1:
0,2 mm
D7:
18 °
D75:
0,001 kg
E41:
F
E6:
1
E9:
FN2
F1:
N
F2:
3
G1:
G
G4:
1,59 mm
G5:
3
G6:
2,15 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WNN10
H5:
TiAlN
H6:
S
J11:
WCGT020102
Bezeichnung:
WCGT020102-FN2 WNN10
l:
2,7 mm
r:
0,2 mm
f:
0,05 - 0,12 mm
a p:
0,2 - 1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,64*
€ 213,7716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,32*
€ 211,0108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,32*
€ 202,6808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,95*
€ 187,9605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,70*
€ 173,383
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.