Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Micro-Pilot-Bohrer DB131-02-00.700A0-WJ30EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Micro-Pilot-Bohrer
VHM-Micro-Pilot-Bohrer
VHM-Micro-Pilot-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7650577
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DB131-02-00.700A0-WJ30EL
EAN/GTIN:
     4031132427331
Suchbegriffe:
Kleinstbohrer
Microbohrer
Mikrobohrer
kleinstbohrer
VHM-Micro-Pilot-Bohrer DB131 • Supreme • 2xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 150° • WJ30EL • Dc=0,7mm
Weitere Informationen:
J21:
DB131-02-00.700A0-WJ30EL
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
0,7 mm
B3:
8,964 mm
B4:
2,9 mm
B5:
48 mm
B6:
4 mm
B7:
0,094 mm
B71:
47,873 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C31:
h6
C4:
39 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,004 kg
E1:
150 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30EL
H4:
H
H5:
AlCrN
J1:
TP-NORM 61M
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DB131-02-00.700A0-WJ30EL
D c:
0,7 mm
L c:
2,9 mm
l 1:
48 mm
l 2:
4 mm
l 5:
39 mm
d 1:
3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,49*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 331,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,56*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,77*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,95*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.070.12
ab € 495,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 528,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.