Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKD Wendeschneidplatten XOEN12T308R-A-A88 WDN20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PKD Wendeschneidplatten
PKD Wendeschneidplatten
PKD Wendeschneidplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-7670458
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     XOEN12T308R-A-A88 WDN20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
PKD Wendeschneidplatten XOEN ...-A88 • Hauptfreiwinkel=13° • WDN20 • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
XOEN12T308R-A-A88 WDN20
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
4
A1:
90 °
A2:
13 °
B1:
12,11 mm
B3:
11,8 mm
C1:
4 mm
D1:
0,8 mm
D6:
1,2 mm
D7:
0 °
D75:
0,006 kg
E41:
F
E6:
1
E7:
5 mm
E9:
A88
F1:
R
F2:
1
G1:
E
G3:
12,11 mm
G4:
4 mm
G5:
0
H11:
-
H2:
0
H3:
WDN20
H5:
PKD
H6:
S
J11:
-
Bezeichnung:
XOEN12T308R-A-A88 WDN20
Toleranzklasse:
E
Anzahl Schneidkanten:
1
l:
12,11 mm
s:
4 mm
α:
13 Deg
a p:
5 mm
b:
1,2 mm
r:
0,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.