Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-20-07.400A1-WJ30EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7684309
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-20-07.400A1-WJ30EU
EAN/GTIN:
     4031132429441
Suchbegriffe:
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • 20xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30EU • Dc=7,4mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-20-07.400A1-WJ30EU
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
7,4 mm
B3:
185,997 mm
B4:
172 mm
B5:
222 mm
B6:
184 mm
B7:
1,347 mm
B71:
220,653 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,084 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EU
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN-Kopf
J1:
TP-NORM 67X
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-20-07.400A1-WJ30EU
D c:
7,4 mm
L c:
172 mm
l 1:
222 mm
l 2:
184 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,64*
€ 439,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,33*
€ 429,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,82*
€ 394,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,37*
€ 382,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 314,74*
€ 374,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,34*
€ 355,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,70*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,94*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.