Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch tangential P4160-2R08-E47 WKK20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch tangential
Rhombisch tangential
Rhombisch tangential
Artikel-Nr.:
     C9599-7782312
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P4160-2R08-E47 WKK20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch tangential P4160 ...-E47 • Hauptfreiwinkel=0° • WKK20S
Weitere Informationen:
J21:
P4160-2R08-E47 WKK20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
4
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
10 mm
B2:
9,69 mm
C1:
5 mm
D1:
0,8 mm
D7:
15 °
D75:
0,002 kg
E41:
S
E9:
E47
F1:
R
F2:
2
G1:
H
G3:
10 mm
G4:
5 mm
G5:
3
G6:
3,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKK20S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
Bezeichnung:
P4160-2R08-E47 WKK20S
Anzahl Schneidkanten:
2
l:
10 mm
l 2:
9,7 mm
s:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.