Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierfräser mit Rundplatten M2471-032-A32-04-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierfräser mit Rundplatten
Kopierfräser mit Rundplatten
Kopierfräser mit Rundplatten
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-7804287
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M2471-032-A32-04-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Kopierfräser mit Rundplatten M2471 • Zylinderschaft • metrisch • RN .. 1005 .. • Dc=22mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
M2471-032-A32-04-05
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
4
A1:
22 mm
A2:
32 mm
A3:
31 mm
B2:
5 mm
B3:
70 mm
B4:
70 mm
B5:
131 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0320
C3:
32 mm
C4:
60 mm
D11:
N
D6:
23400 1/min
D7:
0,667 kg
D9:
0
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
0 °
E5:
0,5 mm
F1:
R
F22:
4
G13:
4
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M2471-032-A32-04-05
r:
5 mm
D a:
32 mm
d 1:
32 mm
l 4:
70 mm
l 1:
131 mm
L c:
5 mm
Z:
4
Masse (Gewicht):
0,7 kg
Anz WSP:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,90*
€ 543,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,44*
€ 541,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,32*
€ 498,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,11*
€ 485,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,08*
€ 457,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1484
ab € 15,43*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,09*
Zubehör
WALTER
FS2013
ab € 5,89*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.