Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierfräser mit Rundplatten M2471-025-T22-03-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierfräser mit Rundplatten
Kopierfräser mit Rundplatten
Kopierfräser mit Rundplatten
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-7804288
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M2471-025-T22-03-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Kopierfräser mit Rundplatten M2471 • ScrewFit • metrisch • RN .. 1005 .. • Dc=15mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
M2471-025-T22-03-05
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
4
A1:
15 mm
A2:
25 mm
A3:
23,7 mm
B2:
5 mm
B3:
35 mm
B4:
35 mm
B5:
58 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0220
C3:
22 mm
D11:
N
D6:
27200 1/min
D7:
0,09 kg
D9:
0
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
0 °
E5:
0,45 mm
F1:
R
F22:
3
G13:
3
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M2471-025-T22-03-05
r:
5 mm
D a:
25 mm
d 1:
T22 mm
l 4:
35 mm
L c:
5 mm
Z:
3
Masse (Gewicht):
0,09 kg
Anz WSP:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,29*
€ 470,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,09*
€ 465,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,42*
€ 431,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,52*
€ 419,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,36*
€ 394,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1484
ab € 15,43*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,09*
Zubehör
WALTER
FS2013
ab € 5,89*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.