Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch negativ SNMG120408-NMS WSM20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-7837153
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SNMG120408-NMS WSM20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch negativ SNMG ...-NMS • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
SNMG120408-NMS WSM20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,762 mm
D1:
0,8 mm
D7:
18 °
D75:
0,009 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
NMS
F1:
N
F2:
4
G1:
M
G4:
4,92 mm
G5:
2
G6:
5,16 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM20S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
SNMG120408
Bezeichnung:
SNMG120408-NMS WSM20S
r:
0,8 mm
f:
0,12 - 0,35 mm
a p:
0,8 - 3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.