Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch tangential P44290-2R40-D57 WSM35S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch tangential
Rhombisch tangential
Rhombisch tangential
Artikel-Nr.:
     C9599-7858401
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P44290-2R40-D57 WSM35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch tangential P44290 ...-D57 • Hauptfreiwinkel=0° • WSM35S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=4mm
Weitere Informationen:
J21:
P44290-2R40-D57 WSM35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
4
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
12,7 mm
B2:
9,52 mm
C1:
6,35 mm
D1:
4 mm
D7:
10 °
D75:
0,008 kg
E41:
S
E6:
2
E9:
D57
F1:
N
F2:
4
G1:
M
G3:
12,7 mm
G4:
6,35 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM35S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
-
Bezeichnung:
P44290-2R40-D57 WSM35S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
8
l 2:
9,52 mm
l:
12,7 mm
s:
6,35 mm
r:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 26,168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 317,92*
€ 378,3248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 308,06*
€ 366,5914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,60*
€ 345,814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,64*
€ 325,6316
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 261,68*
€ 311,3992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.