Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Kreissegmentfräser MD839-16A4P30100-WJ30RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Kreissegmentfräser
VHM-Kreissegmentfräser
VHM-Kreissegmentfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7877286
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MD839-16A4P30100-WJ30RD
EAN/GTIN:
     4042446308926
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Kreissegmentfräser MD839 • Supreme • Schaft DIN 6535 HA • WJ30RD • metrisch • Drallwinkel 30° • Dc=6mm • R=3mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MD839-16A4P30100-WJ30RD
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
7
A1:
6 mm
A2:
16 mm
B2:
33,74 mm
B3:
56 mm
B5:
115 mm
B71:
115 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h5
C4:
48 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,292 kg
E2:
5,5 °
E3:
1,5 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
30 °
G5:
18,476 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RD
H4:
H
H5:
AlTiN + ZrN
J1:
PWZ-NORM
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MD839-16A4P30100-WJ30RD
D a:
16 mm
r:
3 mm
R w:
100 mm
L c:
33,74 mm
l 1:
115 mm
d 1:
16 mm
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,18*
€ 463,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,42*
€ 459,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,01*
€ 415,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,69*
€ 405,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,27*
€ 391,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.26.170
ab € 34,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 258,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,84*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 526,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 575,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.