Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftwerkzeug – Radialstechen G3011-2020R-MX22-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftwerkzeug – Radialstechen
Schaftwerkzeug – Radialstechen
Schaftwerkzeug – Radialstechen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-8167089
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     G3011-2020R-MX22-2
EAN/GTIN:
     4063464057702
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
Schaftwerkzeug – Radialstechen G3011 • Schraubenklemmung • metrisch • Vierkantschaft • rechts • MX22 • s=1mm • Tmax=6mm
Weitere Informationen:
J21:
G3011-2020R-MX22-2
J3:
W
NSM:
DIN4000-90
BLD:
4
A1:
0,5 mm
A3:
125 mm
A4:
20 mm
A8:
6 mm
B5:
125 mm
C11:
VKT
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
2020
C4:
20 mm
C5:
20 mm
D7:
0,37 kg
E1:
90 °
E2:
E
E4:
0 °
E5:
0 °
F1:
R
F2:
G
F5:
S
H21:
0
H22:
0
J7:
0
LPR:
125 mm
Bezeichnung:
G3011-2020R-MX22-2
s:
0,5 - 3,25 mm
T max:
6 mm
h = h 1:
20 mm
b:
20 mm
f 1:
18,3 mm
l 1:
125 mm
l 4:
26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.