Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftwerkzeug – Radialstechen G3011-1616L-MX22-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftwerkzeug – Radialstechen
Schaftwerkzeug – Radialstechen
Schaftwerkzeug – Radialstechen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-8167142
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     G3011-1616L-MX22-2
EAN/GTIN:
     4063464057733
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter walter
Schaftwerkzeug – Radialstechen G3011 • Schraubenklemmung • metrisch • Vierkantschaft • links • MX22 • s=1mm • Tmax=6mm
Weitere Informationen:
J21:
G3011-1616L-MX22-2
J3:
W
NSM:
DIN4000-90
BLD:
4
A1:
0,5 mm
A3:
120 mm
A4:
16 mm
A8:
6 mm
B5:
120 mm
C11:
VKT
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
1616
C4:
16 mm
C5:
16 mm
D7:
0,241 kg
E1:
90 °
E2:
E
E4:
0 °
E5:
0 °
F1:
L
F2:
G
F5:
S
H21:
0
H22:
0
J1:
-
J7:
0
LPR:
120 mm
Bezeichnung:
G3011-1616L-MX22-2
s:
0,5 - 3,25 mm
T max:
6 mm
h = h 1:
16 mm
b:
16 mm
f 1:
14,2 mm
l 1:
120 mm
h 4:
4 mm
l 4:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: klemmhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,41*
Zubehör
WALTER
FS2015
ab € 5,89*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.