Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstechen und Kopierdrehen – Schneideinsätze DX18-2E200N10-RD4 WSM23S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstechen und Kopierdrehen – Schneideinsätze
Einstechen und Kopierdrehen – Schneideinsätze
Einstechen und Kopierdrehen – Schneideinsätze
Artikel-Nr.:
     C9599-8192037
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     DX18-2E200N10-RD4 WSM23S
EAN/GTIN:
     4063464183524
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Einstechen und Kopierdrehen – Schneideinsätze DX ...-RD4 • Neutral • WSM23S • Tiger·tec® Silver • s=2mm • r=1mm
Weitere Informationen:
J21:
DX18-2E200N10-RD4 WSM23S
J3:
W
NSM:
DIN4000-77
BLD:
10
A1:
10
A2:
2 mm
A8:
17 mm
C8:
1 mm
D75:
0,002 kg
E1:
7 °
E41:
E
E6:
1
E7:
N
E9:
RD4
F2:
2
G1:
18,3 mm
G2:
1,7 mm
G4:
4,59 mm
G5:
7
G7:
3,68 mm
H11:
-
H3:
WSM23S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J1:
-
Bezeichnung:
DX18-2E200N10-RD4 WSM23S
s:
2 mm
r:
1 mm
l:
18,3 mm
f:
0,08 - 0,28 mm
a p:
0,2 - 1 mm
S Tol:
±0,05 mm
l Tol:
±0,15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.