Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv LDMT170412R-D51 WSP45G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-8201918
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     LDMT170412R-D51 WSP45G
EAN/GTIN:
     4063464238163
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv LDMT ...-D51 • Hauptfreiwinkel=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=1,2mm • Planschneidenbreite=1,6mm
Weitere Informationen:
J21:
LDMT170412R-D51 WSP45G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
5
A1:
88 °
A2:
15 °
B1:
17,24 mm
B2:
11,78 mm
B3:
11,78 mm
C1:
4,923 mm
D1:
1,2 mm
D6:
1,6 mm
D7:
10 °
D75:
0,01 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
D51
F1:
R
F2:
2
G1:
M
G4:
4,923 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSP45G
H5:
TiAlN+Al2O3+(ZrN)
H6:
S
J11:
LDMT170412R
Bezeichnung:
LDMT170412R-D51 WSP45G
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
11,78 mm
l:
17,24 mm
s:
4,92 mm
α:
15 Deg
r:
1,2 mm
b:
1,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.