Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtkant negativ ONMU050408-D57 WSP45G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achtkant negativ
Achtkant negativ
Achtkant negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-8201925
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     ONMU050408-D57 WSP45G
EAN/GTIN:
     4063464238231
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Achtkant negativ ONMU ...-D57 • Hauptfreiwinkel=0° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
ONMU050408-D57 WSP45G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
9
A1:
135 °
A2:
0 °
B1:
5,26 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,86 mm
D1:
0,8 mm
D7:
10 °
D75:
0,008 kg
E41:
S
E6:
2
E9:
D57
F1:
N
F2:
8
G1:
M
G4:
4,86 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSP45G
H5:
TiAlN+Al2O3+(ZrN)
H6:
S
J11:
ONMU050408
Bezeichnung:
ONMU050408-D57 WSP45G
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
16
d:
12,7 mm
l:
5,26 mm
s:
4,86 mm
r:
0,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.