Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund negativ RNMX1005M0-K67 WSP45G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rund negativ
Rund negativ
Rund negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-8201927
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     RNMX1005M0-K67 WSP45G
EAN/GTIN:
     4063464238255
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rund negativ RNMX ...-K67 • Hauptfreiwinkel=0° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=5mm
Weitere Informationen:
J21:
RNMX1005M0-K67 WSP45G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
10
A2:
0 °
B3:
10 mm
C1:
4,69 mm
D7:
25 °
D75:
0,004 kg
E41:
E
E6:
2
E9:
K67
F1:
N
G1:
M
G4:
3,9 mm
G5:
3
G6:
3,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSP45G
H5:
TiAlN+Al2O3+(ZrN)
H6:
S
J11:
RNMX1005M0
Bezeichnung:
RNMX1005M0-K67 WSP45G
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
8
d:
10 mm
s:
4,69 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.