Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund positiv ROMX250700-G77 WSP45G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rund positiv
Rund positiv
Rund positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-8201931
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     ROMX250700-G77 WSP45G
EAN/GTIN:
     4063464238293
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rund positiv ROMX ...-G77 • Hauptfreiwinkel=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=12,7mm
Weitere Informationen:
J21:
ROMX250700-G77 WSP45G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
10
A2:
15 °
B3:
25 mm
C1:
7,94 mm
D7:
20 °
D75:
0,038 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
G77
F1:
N
G1:
M
G4:
7,94 mm
G5:
3
G6:
8,6 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSP45G
H5:
TiAlN+Al2O3+(ZrN)
H6:
S
J11:
ROMX250700
Bezeichnung:
ROMX250700-G77 WSP45G
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
8
d:
25 mm
s:
7,94 mm
α:
15 Deg
d 1:
8,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,72*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.