Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SPEB150408-A67 WSP45G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-8201939
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SPEB150408-A67 WSP45G
EAN/GTIN:
     4063464238378
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SPEB ...-A67 • Hauptfreiwinkel=11° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
SPEB150408-A67 WSP45G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
4
A1:
90 °
A2:
11 °
B1:
15,88 mm
B2:
15,871 mm
B3:
15,871 mm
C1:
4,76 mm
D1:
0,8 mm
D7:
0 °
D75:
0,013 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
A67
F1:
R
F2:
4
G1:
E
G3:
15,88 mm
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
5,52 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSP45G
H5:
TiAlN+Al2O3+(ZrN)
H6:
S
J11:
SPEB150408
Bezeichnung:
SPEB150408-A67 WSP45G
Toleranzklasse:
E
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
15,88 mm
s:
4,76 mm
α:
11 Deg
r:
0,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.