Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formplatten positiv XDMT2405150R-F55 WSP45G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formplatten positiv
Formplatten positiv
Formplatten positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-8201955
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     XDMT2405150R-F55 WSP45G
EAN/GTIN:
     4063464238538
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Sonderform
fräs-wendeschneidplatte sonderform
Formplatten positiv XDMT • F55 • metrisch • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Hauptschneidenradius=15mm
Weitere Informationen:
J21:
XDMT2405150R-F55 WSP45G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
99
A2:
15 °
B1:
23,94 mm
B2:
13,5 mm
C1:
5,62 mm
D1:
0,75 mm
D75:
0,017 kg
D8:
15 mm
E9:
F55
F1:
R
F2:
2
G1:
M
G4:
5,62 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSP45G
H5:
TiAlN+Al2O3+(ZrN)
H6:
S
J11:
XDMT2405150R
Bezeichnung:
XDMT2405150R-F55 WSP45G
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
13,5 mm
l:
23,94 mm
s:
5,62 mm
α:
15 Deg
r:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.