Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formplatten positiv XDMT4009254R-F55 WSP45G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formplatten positiv
Formplatten positiv
Formplatten positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-8201960
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     XDMT4009254R-F55 WSP45G
EAN/GTIN:
     4063464238583
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Sonderform
fräs-wendeschneidplatte sonderform
Formplatten positiv XDMT • F55 • inch • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Hauptschneidenradius=25,4mm
Weitere Informationen:
J21:
XDMT4009254R-F55 WSP45G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
99
A2:
15 °
B1:
39,95 mm
B2:
22,5 mm
C1:
9,39 mm
D1:
1,27 mm
D75:
0,094 kg
D8:
25,4 mm
E9:
F55
F1:
R
F2:
2
G1:
M
G4:
9,39 mm
G5:
3
G6:
8,6 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSP45G
H5:
TiAlN+Al2O3+(ZrN)
H6:
S
J11:
XDMT4009254R
Bezeichnung:
XDMT4009254R-F55 WSP45G
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
22,5 mm
l:
39,95 mm
s:
9,39 mm
α:
15 Deg
r:
25,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.