Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6006-D13,30R WPP25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten
Wechselplatten
Wechselplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-8202385
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P6006-D13,30R WPP25
EAN/GTIN:
     4063464241439
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
Wechselplatten P6006 • WPP25 • Dc=13,3mm
Weitere Informationen:
J21:
P6006-D13,30R WPP25
J3:
W
NSM:
DIN4000-171
BLD:
2
A1:
13,3 mm
B3:
10,4 mm
B5:
10,4 mm
B7:
2,329 mm
B71:
8,071 mm
D1:
1
D7:
0,011 kg
E1:
140 °
F1:
R
G4:
3,59 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WPP25
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
-
Bezeichnung:
P6006-D13,30R WPP25
Anzahl Schneidkanten:
1
D c:
13,3 mm
Sitzgröße:
12
d 1:
3,4 mm
s:
3,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.