Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6006-D17,60R WPP25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten
Wechselplatten
Wechselplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-8202406
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P6006-D17,60R WPP25
EAN/GTIN:
     4063464241644
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
multiplex wechselplatte
Wechselplatten P6006 • WPP25 • Dc=17,6mm
Weitere Informationen:
J21:
P6006-D17,60R WPP25
J3:
W
NSM:
DIN4000-171
BLD:
2
A1:
17,6 mm
B3:
13,94 mm
B5:
13,94 mm
B7:
3,112 mm
B71:
10,828 mm
D1:
1
D7:
0,014 kg
E1:
140 °
F1:
R
G4:
4,49 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WPP25
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
-
Bezeichnung:
P6006-D17,60R WPP25
Anzahl Schneidkanten:
1
D c:
17,6 mm
Sitzgröße:
16
d 1:
4,4 mm
s:
4,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.