Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6006-D20,20R WPP25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten
Wechselplatten
Wechselplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-8202414
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P6006-D20,20R WPP25
EAN/GTIN:
     4063464241729
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
multiplex wechselplatte
Wechselplatten P6006 • WPP25 • Dc=20,2mm
Weitere Informationen:
J21:
P6006-D20,20R WPP25
J3:
W
NSM:
DIN4000-171
BLD:
2
A1:
20,2 mm
B3:
17,36 mm
B5:
17,36 mm
B7:
3,585 mm
B71:
13,775 mm
D1:
1
D7:
0,019 kg
E1:
140 °
F1:
R
G4:
5,49 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WPP25
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
-
Bezeichnung:
P6006-D20,20R WPP25
Anzahl Schneidkanten:
1
D c:
20,2 mm
Sitzgröße:
20
d 1:
5,4 mm
s:
5,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.