Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6006-D22,62R WPP25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten
Wechselplatten
Wechselplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-8202421
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P6006-D22,62R WPP25
EAN/GTIN:
     4063464241798
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
Wechselplatten P6006 • WPP25 • Dc=22,62mm
Weitere Informationen:
J21:
P6006-D22,62R WPP25
J3:
W
NSM:
DIN4000-171
BLD:
2
A1:
22,62 mm
B3:
18,8 mm
B5:
18,8 mm
B7:
3,989 mm
B71:
14,811 mm
D1:
1
D7:
0,024 kg
E1:
140 °
F1:
R
G4:
5,99 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WPP25
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
-
Bezeichnung:
P6006-D22,62R WPP25
Anzahl Schneidkanten:
1
D c:
22,62 mm
Sitzgröße:
22
d 1:
5,4 mm
s:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.