Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6006-D24,21R WPP25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten
Wechselplatten
Wechselplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-8202426
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P6006-D24,21R WPP25
EAN/GTIN:
     4063464241842
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
Wechselplatten P6006 • WPP25 • Dc=24,21mm
Weitere Informationen:
J21:
P6006-D24,21R WPP25
J3:
W
NSM:
DIN4000-171
BLD:
2
A1:
24,21 mm
B3:
20,1 mm
B5:
20,1 mm
B7:
4,278 mm
B71:
15,822 mm
D1:
1
D7:
0,028 kg
E1:
140 °
F1:
R
G4:
6,49 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WPP25
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
-
Bezeichnung:
P6006-D24,21R WPP25
Anzahl Schneidkanten:
1
D c:
24,21 mm | 61/64" Inch_No_Let
Sitzgröße:
24
d 1:
5,4 mm
s:
6,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.