Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6006-D25,60R WPP25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten
Wechselplatten
Wechselplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-8202428
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P6006-D25,60R WPP25
EAN/GTIN:
     4063464241866
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
multiplex wechselplatte
Wechselplatten P6006 • WPP25 • Dc=25,6mm
Weitere Informationen:
J21:
P6006-D25,60R WPP25
J3:
W
NSM:
DIN4000-171
BLD:
2
A1:
25,6 mm
B3:
20,1 mm
B5:
20,1 mm
B7:
4,531 mm
B71:
15,569 mm
D1:
1
D7:
0,028 kg
E1:
140 °
F1:
R
G4:
6,49 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WPP25
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
-
Bezeichnung:
P6006-D25,60R WPP25
Anzahl Schneidkanten:
1
D c:
25,6 mm
Sitzgröße:
24
d 1:
5,4 mm
s:
6,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.