Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6006-D28,35R WPP25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten
Wechselplatten
Wechselplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-8202433
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P6006-D28,35R WPP25
EAN/GTIN:
     4063464241910
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
multiplex wechselplatte
Wechselplatten P6006 • WPP25 • Dc=28,35mm
Weitere Informationen:
J21:
P6006-D28,35R WPP25
J3:
W
NSM:
DIN4000-171
BLD:
2
A1:
28,35 mm
B3:
23,6 mm
B5:
23,6 mm
B7:
5,032 mm
B71:
18,568 mm
D1:
1
D7:
0,041 kg
E1:
140 °
F1:
R
G4:
7,69 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WPP25
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
-
Bezeichnung:
P6006-D28,35R WPP25
Anzahl Schneidkanten:
1
D c:
28,35 mm
Sitzgröße:
28
d 1:
6,4 mm
s:
7,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.