Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 55° DCMT070208-MP4 WPP20G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv 55°
Rhombisch positiv 55°
Rhombisch positiv 55°
Artikel-Nr.:
     C9599-8204632
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     DCMT070208-MP4 WPP20G
EAN/GTIN:
     4063464254941
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 55° DCMT ...-MP4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
DCMT070208-MP4 WPP20G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
55 °
A2:
7 °
B1:
7,752 mm
B3:
6,35 mm
C1:
2,381 mm
D1:
0,8 mm
D7:
7 °
D75:
0,001 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
MP4
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
2,381 mm
G5:
3
G6:
2,8 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WPP20G
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
DCMT070208
Bezeichnung:
DCMT070208-MP4 WPP20G
l:
7,75 mm
r:
0,8 mm
f:
0,12 - 0,25 mm
a p:
0,5 - 2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.