Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 55° DCMT11T308-FP4 WPP20G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv 55°
Rhombisch positiv 55°
Rhombisch positiv 55°
Artikel-Nr.:
     C9599-8204648
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     DCMT11T308-FP4 WPP20G
EAN/GTIN:
     4063464255108
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 55° DCMT ...-FP4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
DCMT11T308-FP4 WPP20G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
55 °
A2:
7 °
B1:
11,628 mm
B3:
9,525 mm
C1:
3,969 mm
D1:
0,8 mm
D7:
6 °
D75:
0,004 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
FP4
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
3,969 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WPP20G
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
DCMT11T308
Bezeichnung:
DCMT11T308-FP4 WPP20G
l:
11,63 mm
r:
0,8 mm
f:
0,08 - 0,2 mm
a p:
0,1 - 1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.