Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 35° VCMT110304-FP4 WPP10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Artikel-Nr.:
     C9599-8204707
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     VCMT110304-FP4 WPP10G
EAN/GTIN:
     4063464255597
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 35° VCMT ...-FP4 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
VCMT110304-FP4 WPP10G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
35 °
A2:
7 °
B1:
11,071 mm
B3:
6,35 mm
C1:
3,175 mm
D1:
0,4 mm
D7:
6 °
D75:
0,002 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
FP4
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
3,175 mm
G5:
3
G6:
2,8 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WPP10G
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
VCMT110304
Bezeichnung:
VCMT110304-FP4 WPP10G
l:
11,07 mm
r:
0,4 mm
f:
0,05 - 0,16 mm
a p:
0,1 - 1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.