Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant positiv 60° TCGT110204-MP4 WPP10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant positiv 60°
Dreikant positiv 60°
Dreikant positiv 60°
Artikel-Nr.:
     C9599-8204736
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TCGT110204-MP4 WPP10G
EAN/GTIN:
     4063464255887
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Dreikant positiv 60° TCGT ...-MP4 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
TCGT110204-MP4 WPP10G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
1
A1:
60 °
A2:
7 °
B1:
10,999 mm
B3:
6,35 mm
C1:
2,381 mm
D1:
0,4 mm
D7:
7 °
D75:
0,001 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
MP4
F1:
N
F2:
3
G1:
G
G4:
2,381 mm
G5:
3
G6:
2,8 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WPP10G
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
TCGT110204
Bezeichnung:
TCGT110204-MP4 WPP10G
l:
11 mm
r:
0,4 mm
f:
0,08 - 0,2 mm
a p:
0,4 - 2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.