Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant positiv 60° TCMT090204-FP4 WPP20G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant positiv 60°
Dreikant positiv 60°
Dreikant positiv 60°
Artikel-Nr.:
     C9599-8204741
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TCMT090204-FP4 WPP20G
EAN/GTIN:
     4063464256037
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Dreikant positiv 60° TCMT ...-FP4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
TCMT090204-FP4 WPP20G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
1
A1:
60 °
A2:
7 °
B1:
9,624 mm
B3:
5,556 mm
C1:
2,381 mm
D1:
0,4 mm
D7:
6 °
D75:
0,001 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
FP4
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
2,381 mm
G5:
3
G6:
2,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WPP20G
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
TCMT090204
Bezeichnung:
TCMT090204-FP4 WPP20G
l:
9,62 mm
r:
0,4 mm
f:
0,05 - 0,16 mm
a p:
0,1 - 1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.