Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positive triangular 60° TPMR160308 WPP20G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positive triangular 60°
Positive triangular 60°
Positive triangular 60°
Artikel-Nr.:
     C9599-8204795
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TPMR160308 WPP20G
EAN/GTIN:
     4063464256570
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Positive triangular 60° TPMR ...-..MR • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
TPMR160308 WPP20G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
1
A1:
60 °
A2:
11 °
B1:
16,498 mm
B3:
9,525 mm
C1:
3,175 mm
D1:
0,8 mm
D7:
0 °
D75:
0,005 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
..MR
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
3,175 mm
G5:
1
H11:
-
H2:
0
H3:
WPP20G
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J1:
-
J11:
TPMR160308
Bezeichnung:
TPMR160308 WPP20G
l:
16,5 mm
r:
0,8 mm
f:
0,16 - 0,3 mm
a p:
0,6 - 4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.