Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatten Kopierdrehsystem WL...-VC... WL25-VC0712N-MP4 WPP20G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschneidplatten Kopierdrehsystem WL...-VC...
Wendeschneidplatten Kopierdrehsystem WL...-VC...
Wendeschneidplatten Kopierdrehsystem WL...-VC...
Artikel-Nr.:
     C9599-8204916
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WL25-VC0712N-MP4 WPP20G
EAN/GTIN:
     4063464257546
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Wendeschneidplatten Kopierdrehsystem WL...-VC... ...-MP4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
WL25-VC0712N-MP4 WPP20G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
99
A1:
35 °
A2:
7 °
B1:
25 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,76 mm
D1:
1,2 mm
D7:
7 °
D75:
0,014 kg
E41:
E
E6:
1
E7:
7,4 mm
E9:
MP4
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WPP20G
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
-
Bezeichnung:
WL25-VC0712N-MP4 WPP20G
r:
1,2 mm
l:
25 mm
l e:
7,4 mm
f:
0,12 - 0,35 mm
a p:
0,5 - 2,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.