Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigon positiv 80° WCMT06T304-RP4 WPP20G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trigon positiv 80°
Trigon positiv 80°
Trigon positiv 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-8205045
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WCMT06T304-RP4 WPP20G
EAN/GTIN:
     4063464258727
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon positiv 80° WCMT ...-RP4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
WCMT06T304-RP4 WPP20G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
7
A1:
80 °
A2:
7 °
B1:
6,516 mm
B3:
9,525 mm
C1:
3,969 mm
D1:
0,4 mm
D7:
12 °
D75:
0,003 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RP4
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
3,969 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WPP20G
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
WCMT06T304
Bezeichnung:
WCMT06T304-RP4 WPP20G
l:
6,52 mm
r:
0,4 mm
f:
0,12 - 0,25 mm
a p:
0,4 - 3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.