Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialstechen – Schneideinsätze GX24-3E500R04-AF5 WKP23S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axialstechen – Schneideinsätze
Axialstechen – Schneideinsätze
Axialstechen – Schneideinsätze
Artikel-Nr.:
     C9599-8211129
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     GX24-3E500R04-AF5 WKP23S
EAN/GTIN:
     4063464289424
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Axialstechen – Schneideinsätze GX ...-AF5 • rechts • WKP23S • Tiger·tec® Silver • s=5mm • r=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
GX24-3E500R04-AF5 WKP23S
J3:
W
NSM:
DIN4000-77
BLD:
1
A1:
1
A2:
5 mm
A8:
22 mm
C5:
0,4 mm
C6:
0,4 mm
D75:
0,006 kg
E1:
10 °
E6:
1
E7:
R
E9:
AF5
F2:
2
G1:
24 mm
G2:
4 mm
G4:
5,25 mm
G5:
7
G7:
4,33 mm
H11:
-
H3:
WKP23S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J1:
-
Bezeichnung:
GX24-3E500R04-AF5 WKP23S
s:
5 mm
r:
0,4 mm
l:
24 mm
f:
0,15 - 0,3 mm
a p:
0,5 mm
S Tol:
±0,05 mm
l Tol:
±0,15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.