Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialstechen – Schneideinsätze GX24-3F500L04-AF5 WSM33S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axialstechen – Schneideinsätze
Axialstechen – Schneideinsätze
Axialstechen – Schneideinsätze
Artikel-Nr.:
     C9599-8211143
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     GX24-3F500L04-AF5 WSM33S
EAN/GTIN:
     4063464289462
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Axialstechen – Schneideinsätze GX ...-AF5 • links • WSM33S • Tiger·tec® Silver • s=5mm • r=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
GX24-3F500L04-AF5 WSM33S
J3:
W
NSM:
DIN4000-77
BLD:
1
A1:
1
A2:
5 mm
C5:
0,4 mm
C6:
0,4 mm
D75:
0,003 kg
E1:
10 °
E41:
E
E6:
1
E7:
L
E9:
AF5
F2:
1
G1:
24 mm
G2:
4 mm
G4:
5,25 mm
G5:
7
G7:
4,36 mm
H11:
-
H3:
WSM33S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J1:
-
Bezeichnung:
GX24-3F500L04-AF5 WSM33S
s:
5 mm
r:
0,4 mm
l:
24 mm
f:
0,15 - 0,3 mm
a p:
0,5 mm
S Tol:
±0,05 mm
l Tol:
±0,15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.