Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilige Vollhartmetall-Bohrstange für die Precision XT EB707.WKP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einteilige Vollhartmetall-Bohrstange für die Precision XT
Einteilige Vollhartmetall-Bohrstange für die Precision XT
Einteilige Vollhartmetall-Bohrstange für die Precision XT
Artikel-Nr.:
     C9599-8217275
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EB707.WKP21
EAN/GTIN:
     4063464325559
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Einteilige Vollhartmetall-Bohrstange für die Precision XT
Weitere Informationen:
J21:
EB707.WKP21
J3:
W
NSM:
DIN4000-90
BLD:
1
A2:
2,95 mm
A3:
52,25 mm
A4:
0 mm
A6:
6,2 mm
B5:
57,45 mm
C11:
ZYL
C12:
54
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
D7:
0,025 kg
E1:
98 °
E2:
B
E4:
0 °
E5:
0 °
F1:
R
H21:
0
H22:
0
J7:
0
LPR:
32 mm
Bezeichnung:
EB707.WKP21
D c min:
6,2 mm
d 1:
6 mm
f:
3 mm
l 5:
25,45 mm
L c:
32 mm
l 1:
57,45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
B5110-006-010-C3-B
ab € 999,17*
Sonstiges
WALTER
B5110-006-010-N2-B
ab € 999,36*
Sonstiges
WALTER
B5110-006-010-T22-B
ab € 1.004,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.